Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband Hanno-Band BG1 20/7-12 Rolle a 4,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugendichtband Hanno-Band BG1 20/7-12 Rolle a 4,3m
Fugendichtband Hanno-Band BG1 20/7-12 Rolle a 4,3m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4027713004718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027713004718
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband Hannoband® BG 1 Aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat- Dispersions-Imprägnierung. Fugendichtband für hochbeanspruchte Primärfugen in Fassadentechnik, Fensterbau, Metallbau, Fertigbau, Dach etc. • Entspricht DIN 18542:2008, Beanspruchungsgruppe 1. Europäische Zulassung ETA-06/0083. • Witterungsbeständigkeit: > 10 Jahre Prüfbericht Nr. 853.0519-1 (Freibewitterung) MPA Hannover. • Farbe: grau • Brandverhalten: B1 (DIN 4102, T1) • Schlagregendichtigkeit: (DIN EN 1027) >= 600 Pa (Windstärke 11, Gebäudehöhe 100 m), MPA Hannover
Weitere Informationen:
Meter/Rolle:
4,3
Fugentiefe/-breiten:
20/7–12 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband grau, dichtband, Schnüre, Hannoband®, und, Dichtungsbänder, Fugendichtbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,29*
3 Tage
1000
15
€ 6,99*
ab € 5,9418*
€ 7,3718*
Lager 7
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,58*
29 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,61*
14 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
1 Stück enthält 4.300 Millimeter (ab € 0,00139* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.