| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-687340 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4027713004718 EAN/GTIN: 4027713004718 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4027713004718, Fugendichtband Hanno-Band BG1 20/7-12 Rolle a 4,3m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Fugenbreite: | 712 mm | Länge: | 4.3 m | Fugentiefe: | 20 mm | Farbe: | grau | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | € 4,90* | ab € 5,64* | € 7,34* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 5,9018* | € 7,4218* | | | | | 19 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 5,91* | € 7,44* | | | | Lager 260 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 7,67* | | | | | | 14 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4.300 Millimeter (ab € 0,00142* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 115,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|