Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Freistehende Sitzbank Basic mit Schuhrost, H420xB1000xT353mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314582307
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-010|S10001
EAN/GTIN:
     4025314582307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, vestellbare Bodengleiter mit 10 mm Niveauregulierung, Sitzbankleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 1x Schuhrost für Sitz- und Garderobenbänke 1000 mm, Maße: H 420 x B 1000 x T 350 mm, Gestell: RAL 7021 Anthrazit, Sitzlatten: Sitzbankleisten aus Buche-Hartholz
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,94 KG
Breite:
1000 MMT
Höhe:
420 MMT
Farbe:
RAL 7021 Anthrazit
Tiefe:
350 MMT
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
-
Verstellweg Niveauregulierung:
10 MMT
Niveauregulierung:
Ja
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
freistehend
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestelloberfläche:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Material Sitzfläche:
BucheHartholz
Schuhrost:
Ja
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schurost:
lackiert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,19*
€ 210,66*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 164,17*
€ 210,89*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,78*
€ 223,38*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 184,29*
€ 223,59*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 188,62*
€ 228,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-7100|S10001
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.