Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug ITG A, 3000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnradflaschenzug ITG A, 3000kg
Stirnradflaschenzug ITG A, 3000kg
Stirnradflaschenzug ITG A, 3000kg
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025092293129
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     ITG A 3000
EAN/GTIN:
     4025092293129
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Stirnradflaschenzug Yalelift IT mit integriertem Haspelfahrwerk

Tragfähigkeiten von 500–5000 kg
Für noch mehr Flexibilität im Einsatz
Der Yalelift 360 kann mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk kombiniert werden.
Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3000 kg einstrangig ausgelegt.
Verkürztes Baumaß (Hakenmaß A) ermöglicht die optimale Ausnutzung niedriger Raumhöhen.
Das Handfahrwerk ist für einen weiten Träger- und Profilbereich einstellbar (z. B. INP, IPE, IPB).
Entsprechend dem Trägerflansch ist eine Anpassung bis 300 mm möglich.
Optimale Laufeigenschaften
Gekapselte und dauergeschmierte Kugellager.
Die Laufrollen sind für eine max. Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1).
Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.
Spätere Umrüstung möglich
Der Yalelift 360 kann jederzeit zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk umgebaut werden.
Kurze Bauart (Low Headroom) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Modell:
Typ A
Tragfähigkeit:
3000 kg
Hubhöhe:
3 m
Anzahl Laststränge:
1
Kleinste Bauhöhe:
382 mm
Trägerflanschbreite*:
74–180 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handfahrwerk yale, handfahrwerk, Kettenzüge, Handflaschenzug, Yale®, Stirnradflaschenzüge, Flaschenzüge, Hebezeuge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.925,24*
€ 2.042,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.936,04*
€ 2.042,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.939,59*
€ 2.042,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.961,96*
€ 2.063,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.993,95*
€ 2.104,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,52*
€ 2.430,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,60*
€ 2.410,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.972,19*
€ 2.346,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.944,58*
€ 2.314,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,24*
€ 2.291,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,79*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,97*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
MP ITG3000
ab € 77,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.