Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundhalter schräg 3-fach B 225 mm bis max.D 68 mm für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundhalter schräg 3-fach B 225 mm bis max.D 68 mm für Lochplatten
Rundhalter schräg 3-fach B 225 mm bis max.D 68 mm für Lochplatten
Rundhalter schräg 3-fach B 225 mm bis max.D 68 mm für Lochplatten
Rundhalter schräg 3-fach B 225 mm bis max.D 68 mm für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025002905869
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021055.16V
EAN/GTIN:
     4025002905869
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Lochplatte
Rundhalter, schräg

• Für Runddosen bis max. Ø 68 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Aufnahme:
3
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Maschinenhalter Lochplatte, Maschinenhalter Lochplattensystem, Rundhalter, lochplatte, Klarsicht-Magazine, für, Dosenhalter, Ablageböden, Lochplatten, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplattensysteme, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, Drahtkörbe, perfo, Lochwand-System, 4025002905869, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
1
€ 5,45*
ab € 14,33*
€ 19,22*
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 20,01*
1 Tag
82
1
€ 5,59*
ab € 15,38*
€ 20,64*
4 Tage
116
1
€ 8,90*
ab € 15,44*
€ 20,72*
Lager 7
47
1
€ 4,79*
ab € 16,71*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.