Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.125
Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.125
Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.125
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885115159
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     HS120.B14.125
EAN/GTIN:
     4021885115159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager



Passend zu Lenkrolle.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
700 kg
Bauhöhe:
164 mm
Rad-Ø:
125 mm
Plattenabmessung LxB:
132x110 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
12 mm
Radbreite mm:
45
Plattenabmessung Lochentfernung:
105x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrolle 125 mm kunststoff, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, und, Polyamid-Bandage, Edelstahl-Gehäuse, Totalfeststeller, mit, Lenk-, Bockrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,31*
€ 89,14*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,79*
€ 90,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,16*
€ 90,07*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 90,58*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 75,82*
€ 98,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.