Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Edelstahl HS100.B14.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Edelstahl HS100.B14.150
Lenkrolle, Edelstahl HS100.B14.150
Lenkrolle, Edelstahl HS100.B14.150
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885114480
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     HS100.B14.150
EAN/GTIN:
     4021885114480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle, Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
700 kg
Bauhöhe:
195 mm
Rad-Ø:
150 mm
Plattenabmessung LxB:
132x110 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
12 mm
Radbreite mm:
45
Plattenabmessung Lochentfernung:
105x80 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 60,47*
€ 76,21*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 64,13*
€ 80,75*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,82*
€ 81,62*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 62,09*
€ 83,84*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 68,88*
€ 90,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.