Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guß-Polyrad 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guß-Polyrad 250 mm
Guß-Polyrad 250 mm
Guß-Polyrad 250 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885087777
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C10.257
EAN/GTIN:
     4021885087777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Polyurethanrad, Ersatzrad

Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 +/- 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1600 kg
Bohrung:
30 mm
Radbreite:
75 mm
Rad-Ø:
250 mm
Nabenlänge:
82 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 63,97*
€ 78,66*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,07*
€ 79,42*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 64,72*
€ 79,45*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,32*
€ 80,77*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 67,70*
€ 87,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.