| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4016849101682 Herst.-Nr.: 9455-9900 EAN/GTIN: 4016849101682 |
| | |
|
| | |
| Fußstütze • Ideal bei langem Sitzen Höhenverstellung per Gasfeder (100–340 mm), bequem im Sitzen zu bedienen. Neigungsverstellbar von 8 bis 25°. Rutschhemmende, geriffelte Gummiauflage. Rahmen aus Präzisionsstahlrohr. Metallteile epoxydharzbeschichtet in anthrazit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9455-9900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, bimos, Fussstützen, Fussstütze |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,85* | € 273,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,77* | € 273,88* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,36* | € 281,02* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 243,33* | € 288,47* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,77* | € 318,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|