Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPO SANA Blumenerde 25 l, 50% weniger Gewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMPO SANA Blumenerde 25 l, 50% weniger Gewicht
COMPO SANA Blumenerde 25 l, 50% weniger Gewicht
COMPO SANA Blumenerde 25 l, 50% weniger Gewicht
COMPO SANA Blumenerde 25 l, 50% weniger Gewicht
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4008398122003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008398122003
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde
COMPO SANA® Qualitäts-Blumenerde

Mit ca. 50 % weniger Gewicht –Kultursubstrat– Hochwertige Qualitäts-Blumenerde mit ca. 50 % weniger Gewicht und 100 % Ergiebigkeit. Leichter Transport und einfache Handhabung durch geringes Gewicht, kompaktes Format und stabilen Tragegriff. Kein aufwändiges Auflockern notwendig, für bequemes Umtopfen oder Pflanzen. Mit 12 Wochen Nährstoffversorgung, PERLITE und AGROSIL® für eine lockere, luftige Struktur und bestes Wurzelwachstum.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde compo, balkonpflanzenerde, Erde, SANA®, COMPO, Qualitäts-Blumenerde
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
10
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,34*
1 Tag
94
10
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 9,61*
6 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,27*
Lager 7
80
1
€ 4,79*
ab € 8,57*
€ 12,31*
5 Tage
101
1
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compo
2220104004
ab € 9,11*
Sonstiges
Compo
2220204004
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.