Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4007430433428 Herst.-Nr.: 630891000 EAN/GTIN: 4007430433428 |
| |
|
| | |
| Zum Verkleben von Holz, Pappe, Leder usw. (feste Klebeverbindungen nach kurzer Andrückzeit) Offene Zeit gemessen bei 3 mm dickem Raupenauftrag auf Holz bei 20 °C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 kg | Farbe: | hellgelb | Länge Verpackung: | 27.000 cm | Breite Verpackung: | 42.000 cm | Höhe Verpackung: | 30.500 cm | Bruttogewicht: | 20.000 kg | Offene Zeit des Klebers: | ca. 25 sek |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 405,78* | € 453,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,39* | € 455,52* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,57* | € 473,96* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,39* | € 493,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,30* | € 563,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 22,4695* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|