Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4007228824902 Herst.-Nr.: 824900 EAN/GTIN: 4007228824902 |
| |
|
| | |
| Doppelkanister ECO • Polyethylen (HD-PE) • Unverlierbare Verschraubung • Mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z. B. Kettenöl) • Messskala in beiden Behältern • Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern • Für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch, E10-geeignet Lieferung: Inklusive Auslaufrohr mit Verschluss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ECO | Farbe: | weiß | B x H x T: | 145 x 316 x 312 mm | Volumen: | 5,5+3 l | HxBxT: | 170x316x312 mm | Ausführung/Typ: | Doppelkanister ECO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GHS-Etiketten, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Benzinkanisterverschraubung, Kraftstoffkanister Verschraubung, Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, kunststoffkanister, Doppelkanister, Kanister, Trinkwasserkanister, Hünersdorff, 4007228824902, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,72* | € 11,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,81* | € 11,75* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,82* | € 11,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,72* | € 12,77* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,04* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|