Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenspritze RS 185 18 l, Kunststoffpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenspritze RS 185 18 l, Kunststoffpumpe
Rückenspritze RS 185 18 l, Kunststoffpumpe
Rückenspritze RS 185 18 l, Kunststoffpumpe
Rückenspritze RS 185 18 l, Kunststoffpumpe
Rückenspritze RS 185 18 l, Kunststoffpumpe
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4000903355807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000903355807
Suchbegriffe:
Rückenspritze
Rückenspritzen
Rückenspritzgerät
Rückensprühgerät
Rückenspritze RS185

• Rückenspritze für professionellen Einsatz mit innenliegender Kolbenpumpe für höchsten Anwenderschutz • Bester Tragekomfort durch gepolsterte S-Form Gurte sowie Hüftgurt • Pumphebel rechts/links montierbar • Handgriff längenverstellbar • Extra große Einfüllöffnung • Einfülldeckel mit Verliersicherung und integriertem Messbecher • Abstellventil mit integriertem Manometer • Messing-Spritzrohr 50 cm mit Hohlkegel-Messingdüse, 360° drehbar • Halterung für Spritzrohr • Spritzschirmhalterung an beiden Seiten • Schlauch: 1,5 m Arbeitslänge • Dichtungen FPM • 20 Jahre MESTO-Ersatzteil-Versorgung

Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6 bar
Leergewicht:
5,0 kg
Füllinhalt:
18 l
Weitere Suchbegriffe: rückenspritzen mesto spritzenfabrik, rückenspritze, Bewässerung, Mesto, Schädlingsbekämpfung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
6
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 134,83*
4 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 109,59*
€ 138,41*
6 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 138,42*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 138,73*
Lager 7
26
1
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 159,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,56*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,51*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,05*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,09*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,25*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,84*
Zubehör
Mesto
3660
ab € 7,78*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,58*
Zubehör
MESTO
1100MH
ab € 20,89*
Zubehör
MESTO
7121N
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.