Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4000896120840 Herst.-Nr.: 180-34 EAN/GTIN: 4000896120840 |
| |
|
| | |
| Zubehör Ausführung: Für Papierrollen bis max. 350 mm Ø und 280 mm Breite. Lieferung ohne Papierrolle Weitere Informationen: | | Ausführung: | Papierrollenhalter | passend für: | Typ 177; 178; 179; 179XL; 179XXL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,35* | € 63,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,37* | € 63,25* | | | | Lager 7 | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,72* | € 63,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,77* | € 63,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,60* | € 66,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|