Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer für Kreissägen, 400 x 235 x 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffkoffer für Kreissägen, 400 x 235 x 335 mm
Kunststoffkoffer für Kreissägen, 400 x 235 x 335 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA3165140269780
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438508
EAN/GTIN:
     3165140269780
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Kunststoffkoffer für Kreissägen. Breite: 400 mm, Höhe: 235 mm, Tiefe: 335 mm. Passend zu PKS 46 und PKS 54.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1.850 kg
Breite mm:
400
Bruttogewicht:
1.850 kg
Materialausführung:
K
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
02.02.2004
Volumen:
0.027170 dm³
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
325 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
ES
Spezifikation:
401 x 235 x 335 mm
Höhe mm:
235
Tiefe mm:
335
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, kunststoffkoffer bosch, kunststoff koffer, Maschinenzubehör, Koffer, Kofferprogramm für Bosch-Elektrowerkzeuge, Koffer für Kreissägen, Für Stich- und Handkreissägen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 30,65*
6 Tage
83
1
€ 5,90*
ab € 23,89*
€ 30,66*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 23,95*
€ 30,69*
Lager 7
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,95*
€ 30,70*
1
€ 4,00*
ab € 24,27*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.