Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer 400 x 235 x 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2605438508 Grün Kunststoff
Bosch ‎2605438508 Grün Kunststoff
Bosch ‎2605438508 Grün Kunststoff
Bosch ‎2605438508 Grün Kunststoff
Bosch ‎2605438508 Grün Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438508
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438508
EAN/GTIN:
     3165140269780
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Kreissägen. Passend zu: PKS 46. PKS 54. PKS 54 CE.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
235 mm
Tiefe:
335 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Materialausführung:
K
Breite mm:
400
Höhe mm:
235
Tiefe mm:
335
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
SOL Date:
11.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,77 kg
Nettogewicht:
1,77 kg
Volumen:
27,17 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
325 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
ES
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.