Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 115 mm passend zu GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 8-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 115 mm passend zu GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 8-125
Kunststoffkoffer, 380 x 300 x 115 mm passend zu GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 8-125
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA3165140189170
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438404
EAN/GTIN:
     3165140189170
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Kunststoffkoffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer. Breite: 380 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 115 mm, blau. Passend zu GWS 7-115, GWS 7-125, GWS 8-125, GWS 9-125, GWS 10-125, GWS 14-125, GWS 14-150 Professional, PWS 9-125, PWS 10-125 CE, PWS 13-125 CE, PWS 14-125, PWS 14-150.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.865 kg
Breite mm:
380
Bruttogewicht:
0.930 kg
Materialausführung:
K
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.012936 dm³
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
PL
Spezifikation:
381 x 300 x 115 mm
Höhe mm:
300
Tiefe mm:
115
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Winkelschleiferkoffer, winkelschleiferkoffer bosch, kunststoff koffer, Maschinenzubehör, Koffer, Kofferprogramm für Bosch-Elektrowerkzeuge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
76
1
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 18,43*
Lager 7
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,74*
€ 18,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,74*
€ 18,48*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 19,54*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 14,65*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.