Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA3165140005647
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201396
EAN/GTIN:
     3165140005647
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Schmelzkleber für Klebepistolen. Klebesticks, transparent. Durchmesser: 11 mm, Länge: 200 mm, Gewicht: 500 g. Für elastische, zähe Verbindungen. Klebesticks aus Schmelzkleber zum einfachen Reparieren, Fixieren, Montieren, Abdichten und Verfugen. Geeignet für Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe, Glas. Passend zu Klebepistolen von Bosch, Black und Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.540 kg
Bruttogewicht:
0.550 kg
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.001008 dm³
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
11 x 200 mm, 500 g
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Gewicht g:
500
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, bosch schmelzkleber 500g, heißkleber, bosch heißkleber, Maschinenzubehör, Verbinden, Zubehör für Klebepistolen, Klebesticks, transparent
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,71*
€ 13,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,77*
€ 13,70*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 13,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 13,76*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02142* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
618121000
ab € 34,41*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,11*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 22,13*
Sonstiges
Rapid
5000326
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.