Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tragebehälter 75 L - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Tragebehälter 75 L - grün
Universal Tragebehälter 75 L - grün
Universal Tragebehälter 75 L - grün
Universal Tragebehälter 75 L - grün
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA0729848000200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0729848000200
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Flexibler Universalbehälter "Tubtrugs"

Universell einsetzbarer Sammel- und Tragebehälter, flexibles Polyethylen, frostbeständig, UV-beständig.

Weitere Informationen:
Größe:
75 l
Ausführung:
grünes Polyethylen
Farbe:
grün
Gewicht:
3,0 g
Höhe:
37 cm
Durchmesser:
57 cm
Tragkraft max.:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: rundbehälter grün, und, Gartenbedarf, Flexibler, Landschaft, "Tubtrugs", Universalbehälter, Garten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,58*
€ 32,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,46*
€ 32,92*
3 Tage
419
€ 6,99*
ab € 24,25*
€ 33,73*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 25,10*
€ 35,38*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.