Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Hartlöteinsatz 5mm max. 1,5 bar Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Hartlöteinsatz 5mm max. 1,5 bar Lorch
Propan-Hartlöteinsatz 5mm max. 1,5 bar Lorch
Propan-Hartlöteinsatz 5mm max. 1,5 bar Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8592346333000
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     548800763223P
EAN/GTIN:
     8592346333000
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Propan-Löteinsätze
propan löteinsätze
Propan-Punktbrenner-Löteinsatz
Weitere Informationen:
Größe:
5 mm
Brenngasverbrauch bei 1,5 bar:
0,120 kg/h
Leistung:
1,55 kW/h
Gasdruck:
1,5–2,5 bar
Ø:
5 mm
Griffstückanschluss:
M14 x 1 innen
für Kupferrohre Ø:
12 x 1 mm
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
70 g/h
Weitere Suchbegriffe: Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Punktbrenner-Löteinsatz, Propan-Lötgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.