Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbrennereinsatz Propan 40mm Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitbrennereinsatz Propan 40mm Lorch
Breitbrennereinsatz Propan 40mm Lorch
Breitbrennereinsatz Propan 40mm Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8592346039261
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     23705
EAN/GTIN:
     8592346039261
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
propan brennereinsätze
Propan-Breitbrennereinsatz
Weitere Informationen:
Leistung:
10200 kJ/h | 2,83 kW/h
Gasdruck:
1,5–2,0 bar
Griffstückanschluss:
M14 x 1 innen
Gasverbrauch b. P. = 1,5 bar:
220 g/h
Flammenbreite:
40 mm
Gasverbrauch bei 1,5 bar:
0,220 kg/h
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
220 g/h
Weitere Suchbegriffe: Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Lötgarnitur, Propan-Breitbrennereinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,43*
€ 49,57*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 40,00*
€ 51,76*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 40,07*
€ 51,80*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 41,22*
€ 53,45*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 41,53*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.