| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA8592346033962 Herst.-Nr.: 14099378 EAN/GTIN: 8592346033962 |
| |
|
| | |
| Schweißdüse für KOMBI 17, KOMBI 20, RHÖNA 2001, ZEK 17, ZEK 20
Gehämmert. Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Innengewinde: | M14 x 20 Gg mm | W14 x 20Gg | Sauerstoffverbrauch: | 4,2 m³/h | Schweißbereich: | 30–50 mm | 30,0–50,0 mm | Acetylenverbrauch: | 4,0 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweissdüsen, Schweißdüsen, QR4030405, Düsen, Schweissdüse, Düse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 18,71* | € 26,10* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,66* | € 28,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,83* | € 28,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,92* | € 28,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,27* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|