Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschere TruTool C 250 m Spanabtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzschere TruTool C 250 m Spanabtr.
Schlitzschere TruTool C 250 m Spanabtr.
Schlitzschere TruTool C 250 m Spanabtr.
Schlitzschere TruTool C 250 m Spanabtr.
Schlitzschere TruTool C 250 m Spanabtr.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7640127079607
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     1942368
EAN/GTIN:
     7640127079607
Suchbegriffe:
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Schlitzschere
schlitzschere trumpf
Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner

• Werkzeugloser Austausch des Messers • Einfaches Austauschen der Schneidleisten • Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen • Span rollt definiert gleichmäßig und spiralförmig ab • Einhandbedienbarer, integrierter Spanabtrenner • Für C-L-U Profile geeignet • Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, TRUMPF Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Nennaufnahme:
500 W
Hubzahl bei Nennlast:
2400 min-1
kleinster Kurvenradius:
150/45 mm
Startloch-Ø:
22 mm
Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²:
3,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²:
2,5 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro blechschere, 250, Blech-/Schlitzscheren, Trumpf, mit, Spanabtrenner, TruTool
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 781,03*
€ 871,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,85*
€ 872,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 903,63*
€ 983,55*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,95*
€ 1.037,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,45*
€ 993,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,77*
€ 956,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,70*
€ 942,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,03*
€ 929,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
2282146
ab € 18,59*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279145
ab € 162,15*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279146
ab € 375,19*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279142
ab € 162,63*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279143
ab € 373,76*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279107
ab € 156,29*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279108
ab € 354,06*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2365673
ab € 155,15*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2365674
ab € 354,25*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279109
ab € 162,11*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279110
ab € 374,64*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2361121
ab € 136,20*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2332028
ab € 102,34*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2332027
ab € 136,43*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2328886
ab € 179,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.