Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMPF Schlitzschere m.Spanabtrenner TruTool C250, 500 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TRUMPF TRUMPF Schlitzschere m.Spanabtrenner TruTool C250, 500 Watt
Artikeldetailsicht TRUMPF TRUMPF Schlitzschere m.Spanabtrenner TruTool C250, 500 Watt
Artikeldetailsicht TRUMPF TRUMPF Schlitzschere m.Spanabtrenner TruTool C250, 500 Watt
Artikeldetailsicht TRUMPF TRUMPF Schlitzschere m.Spanabtrenner TruTool C250, 500 Watt
Artikeldetailsicht TRUMPF TRUMPF Schlitzschere m.Spanabtrenner TruTool C250, 500 Watt
Artikeldetailsicht TRUMPF TRUMPF Schlitzschere m.Spanabtrenner TruTool C250, 500 Watt
Artikel-Nr.:
     223-0551202
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     1942368
EAN/GTIN:
     7640127079607
Suchbegriffe:
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Schlitzschere
schlitzschere trumpf

TRUMPF Schlitzschere m.Spanabtrenner TruTool C250, 500 Watt

Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner

Mit dieser Schlitzschere mit Spanabtrenner lässt sich der Span an jeder beliebigen Stelle entfernen – mit einer Hand. Damit eignet sie sich besonders für Innenausschnitte und Ausklinkungen.
Produkteigenschaften:
• Werkzeugloser Austausch des Messers
• Einfaches Austauschen der Schneidleisten
• Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
• Span rollt definiert gleichmäßig und spiralförmig ab
• Für C-, L-, U-Profile geeignet
Lieferumfang: Maschine, Messer gerade (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), TRUMPF Box S1
Weitere Informationen:
Leistung:
550 W
Spannung:
230 V
Lasthubzahl:
2400 min-1
Arbeitsgeschwindigkeit:
3-10 m/min
Werkstoffdicke Aluminium 250 N/mm²:
3,0 mm
Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm²:
2,5 mm
Werkstoffdicke Stahl 600 N/mm²:
1,5 mm
Kleinster Radius:
100/130 mm
Startloch-Ø:
15 mm
Gewicht nach EPTA:
2 kg
Herstellerartikelnummer:
1942368
Weitere Suchbegriffe: elektro blechschere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 778,06*
€ 873,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,25*
€ 874,07*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 901,97*
€ 985,49*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,49*
€ 1.172,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,46*
€ 1.119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,73*
€ 1.095,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,87*
€ 1.080,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,97*
€ 1.073,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
2282146
ab € 18,49*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279145
ab € 162,26*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279146
ab € 374,26*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279142
ab € 162,78*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279143
ab € 376,05*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279107
ab € 156,09*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279108
ab € 356,29*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2365673
ab € 156,22*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2365674
ab € 356,14*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279109
ab € 162,64*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279110
ab € 373,63*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2361121
ab € 135,72*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2332028
ab € 102,37*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2332027
ab € 135,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2328886
ab € 179,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.