Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasemischende Düse Ha 317 Coolex -50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasemischende Düse Ha 317 Coolex -50 mm
Gasemischende Düse Ha 317 Coolex -50 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7331692003592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     768560
EAN/GTIN:
     7331692003592
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Schrottschneiddüse
brennschneiddüse acetylen
Gasemischende Düse – Acetylen, 1-tlg. Typ HA 317/System Coolex®

Speziell für den Schrott- und Abbruchbereich entwickelte Spezialdüse, schnelle Anwärmzeit, großer Schneidbereich, Rückschlagunempfindlichkeit. Durch das Kühlsystem 6-fach höhere Standzeit als konventionelle Düsen zeichnen diese Brennschneidwerkzeuge aus.

Weitere Informationen:
Sauerstoff-Druck:
1,0–3,1 bar
Brenngas-Druck:
0,3–0,8 bar
Sauerstoff-Verbrauch:
3,0–6,3 m³/h
Brenngas-Verbrauch:
0,74 m³/h
S-Bereich:
bis 50 mm
Weitere Suchbegriffe: rhöna brennschneiddüse, schneiddüse, Gasemischende, Düse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,77*
€ 39,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 46,20*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 35,26*
€ 46,42*
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 34,41*
€ 46,46*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.