Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 603 BO50ML EGFD Fügeklebstoff Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOCTITE 603 BO50ML EGFD Fügeklebstoff Henkel
LOCTITE 603 BO50ML EGFD Fügeklebstoff Henkel
LOCTITE 603 BO50ML EGFD Fügeklebstoff Henkel
LOCTITE 603 BO50ML EGFD Fügeklebstoff Henkel
LOCTITE 603 BO50ML EGFD Fügeklebstoff Henkel
LOCTITE 603 BO50ML EGFD Fügeklebstoff Henkel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5010266168968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     142442
EAN/GTIN:
     5010266168968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Loctite® 603 Buchsen- und Lagerbefestigung

• Hochfester Fügeklebstoff • Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen • Hohe Öltoleranz • Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen • Besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
Ausführung:
50-ml-Flasche
Typ:
603
Werksnummer:
# 142442
udf_EDE_Katalog:
29315924
Inhalt:
0,05 l
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3098710050
kata_Bx_Nr:
7898710050
kata_BGx_Nr:
3564315475
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite buchsenkleber, acryl klebstoff, Buchsenklebstoff, Chemisch-Techn., öltolerant, Lager, Loctite-Lagerbefestigung, kleben, Fügeprodukt, Wartungsprodukt, Technik, Fügen, Buchse, Kleber, Loctite®, Loctite-Buchsenbefestigung, Lagerkleber, Buchsenbefestigung, Spalte, Klebstoffe, Loctite, hochfest, Lagerklebstoff, Übergangspassung, Buchsen-, und, Chemie, Loctite-Fügeverbindung, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Produkte, 603, Buchsen-Lagerkleber, chemisch, Lagerbefestigung, technisch, Presspassung, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,56*
€ 38,62*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 32,81*
€ 39,91*
2 Tage
95
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,73*
€ 41,10*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 42,22*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 35,89*
€ 43,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 84,6762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.