| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4333097903685 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4333097903685 EAN/GTIN: 4333097903685 |
| |
|
| | |
| Fächerbesen (Laubbesen) verstellbar Der Metall-Fächerbesen (Laubbesen) mit Zinken aus hochwertigem Federstahl, gehärtetem Verstellschieber, komfortabler Ring-Öse und besonders großer Flügelmutter für einfache Verstellung eignet sich zum Zusammenkehren von Laub und Grasschnitt zwischen Büschen und Beeten oder auf Rasenflächen. Passender Stiel EAN 4333097904026 Weitere Informationen: | | Größe: | 300-500 mm | Ausführung: | mit Eschen-Stiel, Länge 1,4 m | Zinkenanzahl: | 22 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,17* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,20* | € 7,72* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,25* | € 7,79* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,00* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|