| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163995982 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163995982 |
| |
|
| | |
| Streifenhobelmesser HS • HS-Stahl mit 18 % Wolfram-Anteil für die Bearbeitung von Weich- und Harthölzern • Speziell für verleimte Hölzer geeignet Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Nut | Abmessungen: | 260 x 18 x 3,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4026110, Streifenhobelmesser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 21,20* | € 27,08* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 32,11* | € 41,10* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 30,89* | € 41,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 32,29* | € 41,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,83* | € 42,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,055* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|