Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenhobelmesser HS 260x18x3,0 mm ohne Nut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Streifenhobelmesser HS 260x18x3,0 mm ohne Nut
Streifenhobelmesser HS 260x18x3,0 mm ohne Nut
Streifenhobelmesser HS 260x18x3,0 mm ohne Nut
Artikel-Nr.:
     5417B-337782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163995982
EAN/GTIN:
     4332163995982
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser
Streifenhobelmesser HS

Hobelmesser aus HS-Stahl mit 18 % Wolfram-Anteil für die Bearbeitung von Weich- und Harthölzern.
Speziell für verleimte Hölzer geeignet.


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge:
260
Werkstoff:
HS
Abmessungen:
260 x 18 x 3,0 mm
Abmessung:
260
Ausführung:
ohne Nut
Weitere Suchbegriffe: Streifenhobelmesser HS 260x18x3,0mm o.Nut
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,11*
€ 27,91*
2 Tage
56
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 31,62*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,08*
€ 42,25*
9 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,02*
€ 43,29*
1 Tag
28
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,98*
€ 43,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.