| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163923497 Herst.-Nr.: 900119 EAN/GTIN: 4332163923497 |
| |
|
| | |
| Pendeltor für den Innenbereich, Ausführung klar: für normale Beanspruchung, Breite 3000 mm • Optimale Raum- und Klimaabtrennung Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C. Doppelseitig wirkende Schließkraft, kann von außen eingestellt werden. • Große Belastbarkeit Tor mit 2 Kunststoff-Flügeln (klar, 7 mm stark) für normale Beanspruchung. Für stärkere Beanspruchung mit zusätzlicher Gewebeeinlage lieferbar. 100 % recycelfähiges PVC. Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°. Alle Stahlteile sind verzinkt (korrosionsgeschützt), Rahmenprofile 2 mm stark. • Schraubenlose Montage, einfacher Austausch Torblätter werden schraubenlos mittels Wulst von den Flügelprofilen gehalten, ein Wechsel ist ohne Aufwand möglich. Selbstständiges Schließen der Pendeltorflügel nach jedem Durchgang. Die Türen werden komplett vormontiert – inklusive Türstockrahmen – (Standard 60x6 mm) geliefert. Die Türen sind vormontiert und leicht in Selbstmontage anzubringen. Eine Montageanleitung liegt bei. • Individuelle Anfertigung Edelstahlausführungen und größere Tore auf Anfrage. Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind auftragsbezogene Maßanfertigungen. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass wir die Türen jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß fertigen. Für die Preisberechnung nehmen Sie das nächsthöhere Standardmaß. Ab Breite 2000 mm zweiflügelig Weitere Informationen: | | Höhe: | 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendeltore, Innenbereich, PVC-Pendeltore, PVC-Pendeltüren, Pendeltüren, Kunststoff-Türblätter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.457,78* | € 1.629,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.450,03* | € 1.629,82* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.514,78* | € 1.693,67* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.513,03* | € 1.698,00* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.555,97* | € 1.733,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|