Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltür klar H3000xB3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendeltür klar H3000xB3000 mm
Pendeltür klar H3000xB3000 mm
Pendeltür klar H3000xB3000 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258342
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     900119
EAN/GTIN:
     4332163923497
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
pendeltore breite 3000 mm
pendeltor
Pendeltor für den Innenbereich, Ausführung klar: für normale Beanspruchung, Breite 3000 mm

Optimale Raum- und Klimaabtrennung
Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C.
Doppelseitig wirkende Schließkraft, kann von außen eingestellt werden.
Große Belastbarkeit
Tor mit 2 Kunststoff-Flügeln (klar, 7 mm stark) für normale Beanspruchung.
Für stärkere Beanspruchung mit zusätzlicher Gewebeeinlage lieferbar.
100 % recycelfähiges PVC.
Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°.
Alle Stahlteile sind verzinkt (korrosionsgeschützt), Rahmenprofile 2 mm stark.
Schraubenlose Montage, einfacher Austausch
Torblätter werden schraubenlos mittels Wulst von den Flügelprofilen gehalten, ein Wechsel ist ohne Aufwand möglich.
Selbstständiges Schließen der Pendeltorflügel nach jedem Durchgang.
Die Türen werden komplett vormontiert inklusive Türstockrahmen (Standard 60x6 mm) geliefert.
Die Türen sind vormontiert und leicht in Selbstmontage anzubringen. Eine Montageanleitung liegt bei.
Individuelle Anfertigung
Edelstahlausführungen und größere Tore auf Anfrage.
Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind auftragsbezogene Maßanfertigungen. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass wir die Türen jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß fertigen. Für die Preisberechnung nehmen Sie das nächsthöhere Standardmaß.

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig

Weitere Informationen:
Höhe:
3000 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30625050, Innenbereich, Kunststoff-Türblätter, Pendeltore, Pendeltüren, PVC-Pendeltore, PVC-Pendeltüren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,35*
€ 1.629,89*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,81*
€ 1.629,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.520,95*
€ 1.693,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.521,94*
€ 1.698,07*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.545,73*
€ 1.733,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,89*
€ 1.939,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,07*
€ 1.924,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,11*
€ 1.843,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,96*
€ 1.790,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,81*
€ 1.738,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900804
ab € 82,34*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900800
ab € 25,29*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900801
ab € 34,04*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900802
ab € 44,30*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900803
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.