Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil-Stiel Hickory, 360mm f. 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beil-Stiel Hickory, 360mm f. 600g
Beil-Stiel Hickory, 360mm f. 600g
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163819189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819189
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Ersatz-Beilstiel

DIN 5132, Kuhfußform, mit Einschnitt, fein poliert, gestempelt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hickory
Länge:
360 mm
für Beile:
600 g
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickoryholz, beilstiel, Stiele, Beilstiele, Stiel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,76*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,34*
7 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 5,36*
4 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.