Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx16mm
Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx16mm
Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx16mm
Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx16mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163773702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     433213773702
EAN/GTIN:
     4332163773702
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
mit vermessingte Stahlfeder, durchgenietete Gliederverbindung
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Glieder:
10
Gliederstärke:
3,0 mm
Gliederzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, vermessingte, durchgenietete, Gliedermaßstäbe, Stahlfeder, Gliederverbindung, mit, aus, Buchenholz, Holz-Gliedermaßstab
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2349
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,25*
6 Tage
2579
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,29*
Lager 7
2112
1
€ 4,79*
ab € 1,58*
€ 2,40*
1
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,45*
1
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.