| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163438052 Herst.-Nr.: 407038 EAN/GTIN: 4332163438052 |
| |
|
| | |
| Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 7° positiv Ausführung: Hohe Standzeit und universell einsetzbar mit positivem Spanwinkel. Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen. Weitere Informationen: | | Länge: | 450 mm | Breite: | 40 mm | Stärke: | 2,0 mm | 2,00 mm | Zähne pro Zoll: | 4–7 | Spanwinkel: | 7° | 0° | Spannloch Typ: | – mm | Spannloch-Ø Typ: | 8,5 mm | Spannloch-Ø Typ mittig: | – mm | Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto: | 8,5 mm | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronzen: | geeignet | Rost- und säurebeständige Stähle INOX: | geeignet | Al, Al- und Mg-Leg.: | geeignet | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | geeignet | Spannloch-Ø mm Typ mittig: | 10,5 | Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto: | – |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,30* | € 18,55* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,42* | € 18,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,45* | € 18,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,32* | € 18,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,35* | € 22,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|