Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägebl.HSS SB5 350x30x2,00 10Z/" Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägebl.HSS SB5 350x30x2,00 10Z/" Komet
Maschinensägebl.HSS SB5 350x30x2,00 10Z/" Komet
Maschinensägebl.HSS SB5 350x30x2,00 10Z/" Komet
Maschinensägebl.HSS SB5 350x30x2,00 10Z/" Komet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163366577
Hersteller:
     Wittmann-Komet
Herst.-Nr.:
     400077
EAN/GTIN:
     4332163366577
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350x30x2 10z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 7° positiv

Ausführung: Hohe Standzeit und universell einsetzbar mit positivem Spanwinkel. Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen.

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
2,0 mm | 2,00 mm
Zähne pro Zoll:
10
Spanwinkel:
Spannloch Typ:
8,5 mm
Spannloch-Ø Typ:
– mm
Spannloch-Ø Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto:
– mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, Zerspanung, Maschinensägeblätter, , 2753, HSS, positiv, II, DMo5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,63*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,16*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 9,19*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 9,38*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 6,61*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.