Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel 5m 10-25qmm 200A/25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel 5m 10-25qmm 200A/25qmm
Schweißkabel 5m 10-25qmm 200A/25qmm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163276241
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     15503252503
EAN/GTIN:
     4332163276241
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel
Weitere Informationen:
Stecker:
10–25 mm²
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Zapfen:
9 mm
Kabel-Querschnitt:
25 mm²
Zapfen-Ø:
9 mm
Kabellänge:
5 m
für Belastung bis:
200 A
Stecker für Kabel:
10–25 mm²
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Schweißerzubehör, Schweißerschutzschild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 42,27*
€ 54,98*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 63,27*
€ 4,90*
ab € 50,78*
€ 64,77*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 57,23*
€ 71,96*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 57,4116*
€ 72,3416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,454* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.