Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Lankotex 8x10 m, 150 Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Lankotex 8x10 m, 150 Gr.
Plane Lankotex 8x10 m, 150 Gr.
Plane Lankotex 8x10 m, 150 Gr.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163259398
Hersteller:
     Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     70259398
EAN/GTIN:
     4332163259398
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Allzweckplane „Super Tarp“

• Material
HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Super Tarp“,
100 % PE, 150 g/m², 2-seitig beschichtet, natur.
• Eigenschaften
Umweltfreundlich, wasserdicht und reißfest.
Aluminium-Ösen sind alle 100 cm im verstärktem Saum eingelassen.
• Lieferumfang
Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt.

Weitere Informationen:
L x B:
8000 x 10000 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 10x10m, abdeckplane, abdeckplane 8 x 10 meter, Plane, Planen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,40*
€ 130,11*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 130,12*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 131,08*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,87*
€ 131,62*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 133,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
1 Stück enthält 80 m² (ab € 1,3095* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.