Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Lankotex 8x10 m, 150 Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Lankotex 8x10 m, 150 Größe
Plane Lankotex 8x10 m, 150 Größe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259398
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
";Allzweckplane, Stärke 150 g/m²

• HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Super Tarp Standard“
• 2-seitig beschichtet, natur
• 100 % Polyethylen
• Umweltfreundlich
• Wasserdicht
• Reißfest
• Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm
• Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt

"
Weitere Informationen:
Breite:
10 m
Länge:
8 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
150 g/m²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 30901164, Allzweckplane, Gewebeplane, Plane, Planen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 121,07*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 97,93*
€ 121,10*
€ 4,90*
ab € 95,05*
€ 121,15*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 96,10*
€ 124,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 131,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
1 Stück enthält 80 m² (ab € 1,20125* pro m²)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.