Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Tex-Tarp 2x3 m Gewebegew. 100 Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Tex-Tarp 2x3 m Gewebegew. 100 Gr.
Plane Tex-Tarp 2x3 m Gewebegew. 100 Gr.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163259329
Hersteller:
     Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     70259329
EAN/GTIN:
     4332163259329
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Allzweckplane „Multi Tarp“

• Material
HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi Tarp“,
100 % PE, 120 g/m², 2-seitig beschichtet, natur.
• Eigenschaften
Umweltfreundlich, wasserdicht und reißfest.
Aluminium-Ösen sind alle 100 cm im verstärktem Saum eingelassen.
• Lieferumfang
Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt.

Weitere Informationen:
L x B:
2000 x 3000 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x3 m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, Plane, Planen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,21*
Lager 7
14
1
€ 4,79*
ab € 5,78*
€ 8,18*
4 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,25*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,35*
7 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 0,96334* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.