Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Tex-Tarp 2x3 m Gewebegew. 100 Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Tex-Tarp 2x3 m Gewebegew. 100 Größe
Plane Tex-Tarp 2x3 m Gewebegew. 100 Größe
Artikel-Nr.:
     4012-168114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259329
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
";Allzweckplane, Stärke 120 g/m²

• HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi-Tarp Standard“
• 2-seitig beschichtet, natur
• 100 % Polyethylen
• Umweltfreundlich
• Wasserdicht
• Reißfest
• Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm
• Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt

"
Weitere Informationen:
Breite:
3 m
Länge:
2 mm
Stärke:
120 g/m²
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 30901157, Allzweckplane, Gewebeplane, Plane, Planen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 7,34*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,41*
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 8,01*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,35*
12 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 0,865* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.