| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163191490 Herst.-Nr.: 1020062 EAN/GTIN: 4332163191490 |
| |
|
| | |
| Ölbindeschlauch • Produktbeschreibung Universell absorbierend, saugt Öl, Wasser und Chemiekalien auf. Passt sich problemlos Bodenunebenheiten an. • Technische Kenndaten Aufnahmekapazität: ca. 4 l je Schlauch. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7,6 cm x 122 cm | Abmessungen: | Ø 80 x L 1200 mm | Aufnahmekapazität: | ca. 4 Liter Öl pro Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,49* | € 6,79* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,18* | € 6,92* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 7,04* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,45* | € 7,06* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | € 4,79* | ab € 5,55* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.220 Millimeter (ab € 0,00455* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|