| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-606642 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1020062 EAN/GTIN: 4332163191490 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271002350, Ölbindeschlauch , Passt sich problemlos den Unebenheiten des Bodens an , Absorbiert jegliche Artenvon Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Kraftstoffe etc., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 360 GRAMM | Abmessungen: | 8 x 120 cm | Aufnahmekapazität: | 4 l | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölbindeschlauch, Ölbindemittel, ÖLBINDESCHLAUCH,, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugrolle, Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Öl Kissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 6,80* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,23* | € 6,95* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 7,04* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,46* | € 7,07* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,58* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.220 Millimeter (ab € 0,00445* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|