Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK50 WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK50 WTE
Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK50 WTE
Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK50 WTE
Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK50 WTE
Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK50 WTE
Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK50 WTE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816862520
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     112965016
EAN/GTIN:
     4330816862520
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter wte
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 69871, Form A/AD Ausführung: Kurze Bauform, Futter und Schaft aus einem Teil. Kegel nach DIN 254. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm. Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.
Weitere Informationen:
D:
57 mm
L:
106 mm
SK:
50
L1:
117 mm
Spannbereich d1:
2,5-16 mm | 2,5–16,0 mm
l1:
111 mm
d2:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Zubehör, DIN, CNC-Präzisions-Bohrfutter, RechtsWerkzeugaufnahme, Linkslauf, für, A, 3534, Form, AD, 69871
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,99*
€ 257,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,02*
€ 257,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,24*
€ 258,19*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 231,22*
€ 262,57*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 210,23*
€ 264,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.