Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN3113A 13 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschl. DIN3113A 13 mm FORTIS
Ringmaulschl. DIN3113A 13 mm FORTIS
Ringmaulschl. DIN3113A 13 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784792189
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784792189
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, abgewinkelt

• DIN 3113 A Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°

Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
834
10
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,04*
5 Tage
816
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,09*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,73*
€ 1,09*
6 Tage
817
1
€ 6,99*
ab € 0,7957*
€ 1,2057*
1
€ 9,80*
ab € 0,8374*
€ 1,2574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.