Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Schraubendr. 5 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm FORTIS
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm FORTIS
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm FORTIS
Steckschl.-Schraubendr. 5 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784782982
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784782982
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher

• Runde Klinge • Aus Chrom-Vanadium-Stahl • Verchromt • Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube • Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, Abrollschutz, Aufhängeloch und Kopfkennzeichnung mit Antriebssymbol

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,23*
2 Tage
283
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,47*
Lager 7
241
1
€ 4,79*
ab € 2,99*
€ 4,48*
7 Tage
283
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,51*
4 Tage
281
1
€ 6,99*
ab € 3,33*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.