Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifblatt Dreieck94mm K120,Kor.,6L. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifblatt Dreieck94mm K120,Kor.,6L. FORTIS
Klettschleifblatt Dreieck94mm K120,Kor.,6L. FORTIS
Klettschleifblatt Dreieck94mm K120,Kor.,6L. FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784781299
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784781299
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Metall-Deltaschleifblatt
Klett-Schleifpapier, dreieckig, Korund, SB • Kunstharzgebundenes Korundkorn auf Papier, halboffen gestreut • Zum Einsatz auf Dreieckschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet • Mit 6 Absauglöchern Ø 8 mm auf 52 mm Lochkreis
Weitere Informationen:
Länge:
94 mm
Körnung:
120
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt p 120, deltaschleifblatt gelocht, dreieck schleifblatt, Klettschleifblatt, Schleifblatt, Schleifblätter, Klettschleifblätter, Schleifpapier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 1,88*
6 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,89*
4 Tage
123
1
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,10*
1 Tag
123
20
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.