Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-Bohrer 40 x 520/400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max-Bohrer 40 x 520/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 40 x 520/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 40 x 520/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 40 x 520/400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784778282
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778282
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• Hammerbohrer mit SDS-max-Aufnahmeschaft • 2-Schneider • Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie • Präzises Anbohren möglich durch spezielles Schneidendesign • Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt • Zertifiziert durch Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) • Ideal geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Stein, weiterhin einsetzbar in Klinker und Mauerwerk • Lieferung im Aufhängeclip

Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Spirallänge:
400 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,22*
€ 94,21*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 75,88*
€ 94,25*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 94,68*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 96,68*
4 Tage
1
€ 6,99*
ab € 85,25*
€ 105,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.