Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstechplatte GFN 4.1 PK30 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstechplatte GFN 4.1 PK30 FORMAT
Abstechplatte GFN 4.1 PK30 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784540278
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540278
EAN/GTIN:
     4317784540278
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Abstechplatte

Ausführung: ISO-Stechplatten für Ab- und Einstechen in Stahl, ALU und VA.

Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFMX 4.10-0.20SR8 M U 9035
b:
3,60 mm
a ± 0,06:
4,10 mm
r:
0,20 mm
Freiwinkel:
Stirnmaß:
8° K
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, format stechplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 6,51*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 5,08*
€ 6,57*
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,63*
5 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 5,13*
€ 6,74*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.