Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendh.-Kabelsch. Sort.ohne Werkzeug FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendh.-Kabelsch. Sort.ohne Werkzeug FORMAT
Aderendh.-Kabelsch. Sort.ohne Werkzeug FORMAT
Aderendh.-Kabelsch. Sort.ohne Werkzeug FORMAT
Aderendh.-Kabelsch. Sort.ohne Werkzeug FORMAT
Aderendh.-Kabelsch. Sort.ohne Werkzeug FORMAT
Aderendh.-Kabelsch. Sort.ohne Werkzeug FORMAT
Aderendh.-Kabelsch. Sort.ohne Werkzeug FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784539609
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784539609
EAN/GTIN:
     4317784539609
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Kabelschuh-/Kabelverbinder, 4400-teilig Satzinhalt: je 250 Aderendhülsen 4; 6 mm² je 500 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm² je 100 Ringkabelschuhe 0,5–1,5 (M4); 0,5–1,5 (M5); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm² je 100 Stiftkabelschuhe 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm² je 100 Stoßverbinder 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm² je 100 Flachsteckhülsen 0,5–1,5 (2,8 mm); 0,5–1,5 (6,3 mm); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
4400-teilig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 170,49*
€ 203,29*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 170,51*
€ 203,29*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,28*
€ 211,67*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 177,54*
€ 212,27*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 177,45*
€ 216,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.