Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-Kabelschuh-Sortiment ohne Werkzeug Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülsen-Kabelschuh-Sortiment ohne Werkzeug Format
Aderendhülsen-Kabelschuh-Sortiment ohne Werkzeug Format
Artikel-Nr.:
     4012-199438
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784539609
EAN/GTIN:
     4317784539609
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Kabelschuh-/Kabelverbinder-Sortiment, 4400-teilig, FORMAT

Ausführung: Isolierte Ring- und Stiftkabelschuhe, Stoßverbinder und Flachsteckhülsen, Leiterquerschnitt von 0,5-6 mm². Lieferung im Kunststoffkoffer mit herausnehmbaren Einsätzen.


Satzinhalt:
je 250 Aderendhülsen 4; 6 mm²
je 500 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm²
je 100 Ringkabelschuhe 0,5-1,5 (M4); 0,5-1,5 (M5); 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm²
je 100 Stiftkabelschuhe 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm²
je 100 Stoßverbinder 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm²
je 100 Flachsteckhülsen 0,5-1,5 (2,8 mm); 0,5-1,5 (6,3 mm); 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm²
Weitere Suchbegriffe: Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, quetschverbinder, 55670010, Kabelschnurr, Kabelschuh-/Kabelverbinder-Sortiment
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 170,42*
€ 193,87*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 197,13*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 170,04*
€ 197,32*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 182,32*
€ 207,19*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 182,79*
€ 211,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.